KOHL LIGHTING - NOON IP65 RECESSED WITH FRAME BL-BL 10 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508032RBB33
Ref.Sonepar
886919
EAN
8445028710531
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø93mm negro-negro 38º 10W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace ideal para iluminar áreas específicas. Su diseño empotrado con marco y su material de aluminio y policarbonato lo hacen resistente y duradero. Además, su color negro-negro le da un aspecto moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una inversión segura para cualquier proyecto de construcción. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP65, lo que lo hace adecuado para su uso en diferentes aplicaciones. Con el Downlight Noon IP65 de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


