KOHL LIGHTING - NOON IP65 RECESSED WITH FRAME BL-BL 7 W 2700K NON-DIMM - 508031RBB32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508031RBB32
Ref.Sonepar
868911
EAN
8445028710739
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm negro-negro 38º 7W CRI >80 2700K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace ideal para iluminar espacios específicos. Su diseño empotrado con marco lo hace fácil de instalar y su material de aluminio y policarbonato garantiza durabilidad y resistencia. Además, su color negro-negro le da un aspecto moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una opción confiable para cualquier proyecto de iluminación. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP65, lo que lo hace seguro para su uso en diferentes aplicaciones.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


