KOHL LIGHTING - NOON IP65 RECESSED WITH FRAME BL-BL 7 W 3000K NON- - 508031RBB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508031RBB33
Ref.Sonepar
863193
EAN
8445028678510
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm negro-negro 38º 7W CRI >80 3000K no regulable de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace perfecto para iluminar de manera eficiente y precisa. Además, su diseño empotrado con marco lo hace ideal para una instalación sencilla y elegante. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight ofrece una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP65. Sin duda, una excelente opción para proyectos de iluminación en interiores.