KOHL LIGHTING - NOON IP65 RECESSED WITH FRAME WH-WH 10 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508032RWW34
Ref.Sonepar
895590
EAN
8445028710630
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø93mm de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, este downlight ofrece una iluminación eficiente y precisa en cualquier espacio. Su diseño empotrado con marco y su orientación fija lo hacen perfecto para su instalación en techos. Además, su resistencia al impacto IK03 y su grado de protección IP65 garantizan su durabilidad y seguridad en cualquier entorno. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight presenta un elegante acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Con una garantía de 3 años, el Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø93mm de KOHL LIGHTING es una excelente opción para proyectos de iluminación profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


