KOHL LIGHTING - NOON IP65 RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 7 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508031RWW33
Ref.Sonepar
847220
EAN
8445028775110
El Downlight Noon IP65 empotrado con marco ø83mm blanco-blanco 38º 7W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace perfecto para iluminar espacios específicos con una luz cálida de 3000K y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80. Su diseño empotrado con marco y su resistencia al impacto (IK03) lo hacen ideal para su uso en interiores y exteriores, con un grado de protección IP65. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight garantiza una larga durabilidad y un acabado en blanco-blanco que se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años para brindar mayor confianza a los profesionales y sus clientes. Sin duda, el Downlight Noon IP65 de KOHL LIGHTING es una excelente opción para iluminar con eficiencia y estilo cualquier espacio.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


