KOHL LIGHTING - NOON NEGRO LED 10W 3000K DM. 93

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - NOON NEGRO LED 10W 3000K DM. 93

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

508003RBB33

Ref.Sonepar

565604

EAN

El Downlight Noon de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de marco de 93mm y un diseño empotrado, este downlight ofrece una iluminación eficiente y elegante en cualquier espacio. Su color negro-negro le da un toque moderno y sofisticado, mientras que su ángulo de haz de 38º proporciona una iluminación focalizada. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 10W y un CRI de >80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad. Además, su temperatura de color de 3000K crea una luz cálida y acogedora en cualquier ambiente. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight es resistente y duradero. Su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco. Con una garantía de 3 años, puedes confiar en la calidad y fiabilidad de este downlight. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23, lo que lo hace seguro para su uso en cualquier espacio. El Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación eficiente, elegante y de alta calidad en sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING