KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 10 W 4000K NO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508003RBB34
Ref.Sonepar
899729
EAN
8435466141806
El Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación empotrada de alta calidad. Con un diámetro de marco de 93mm y un elegante acabado en negro, este downlight ofrece un ángulo de haz de 38º y una potencia nominal de 10W. Su diseño no regulable lo hace ideal para aplicaciones en espacios comerciales y residenciales. Fabricado con materiales de aluminio y policarbonato, este downlight garantiza durabilidad y resistencia al impacto (IK03). Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con los estándares de seguridad IP23. Su fácil instalación empotrada con marco lo hace perfecto para una variedad de aplicaciones en interiores. Con el Downlight Noon de KOHL LIGHTING, obtendrás una solución de iluminación eficiente y de alta calidad para tus proyectos de construcción e instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


