KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 5 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508001RBB33
Ref.Sonepar
834514
EAN
8435466141554
El Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación empotrada de alta calidad. Con un marco de ø70mm en color negro-negro y un ángulo de haz de 38º, este downlight es perfecto para crear una iluminación focalizada y elegante en cualquier espacio. Cuenta con una potencia nominal de 5W y un CRI >80 para una luz de alta calidad y una temperatura de color de 3000K para una iluminación cálida y acogedora. Además, su diseño en aluminio y policarbonato garantiza durabilidad y resistencia. Con una garantía de 3 años, este downlight es una opción confiable y duradera para cualquier aplicación. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23, lo que lo hace seguro para su uso en diferentes entornos. Su instalación empotrada con marco lo hace fácil de montar y perfecto para una variedad de aplicaciones. Descubre la calidad y eficiencia del Downlight Noon de KOHL LIGHTING en tus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


