KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 7 W 2700K PHASE CUT - 508002RBB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RBB33
Ref.Sonepar
826916
EAN
8445028760727
El Downlight Noon de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación empotrada de alta calidad. Con un diámetro de marco de 83mm y un elegante acabado en negro, este downlight ofrece un ángulo de haz de 38º y una potencia nominal de 7W. Su diseño no regulable lo hace ideal para aplicaciones en interiores, como oficinas, tiendas o hogares. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight ofrece una garantía de 3 años y cuenta con una resistencia al impacto de IK03 y un grado de protección IP23. Su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco, lo que lo convierte en una opción versátil y duradera para cualquier proyecto de iluminación.


