KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME BLACK-BLACK 7 W 4000K NON-DIMM - 508002RBB34
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RBB34
Ref.Sonepar
853886
EAN
8435466141707
El Downlight Noon de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para la iluminación empotrada en construcciones y espacios comerciales. Con un diámetro de marco de ø83mm y un elegante acabado en negro, este downlight ofrece un ángulo de haz de 38º y una potencia nominal de 7W, lo que lo convierte en una opción eficiente y de alta calidad. Su diseño no regulable lo hace ideal para instalaciones fijas y su resistencia al impacto de IK03 y grado de protección IP23 lo hacen adecuado para una variedad de aplicaciones. Fabricado con materiales duraderos como aluminio y policarbonato, este downlight cuenta con una garantía de 3 años y es fácil de instalar en cualquier tipo de techo empotrado.


