KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 10 W 3000K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508003RWW33D
Ref.Sonepar
892227
EAN
8445028744338
La luminaria empotrada Downlight Noon blanco LED 10W 3000K diámetro 93mm 38º DALI de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, este downlight ofrece una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace perfecto para iluminar espacios específicos. Además, cuenta con regulación Dali y es resistente al impacto con un grado de protección IP 23. Su instalación es sencilla y se puede empotrar con marco. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight cuenta con una garantía de 3 años. Con su color blanco y su diámetro de 93mm, se integra perfectamente en cualquier espacio. Ideal para aplicaciones en oficinas, tiendas, hoteles y otros espacios comerciales. Con la luminaria empotrada Downlight Noon blanco LED 10W 3000K diámetro 93mm 38º DALI de KOHL LIGHTING, obtendrás una iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


