KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 5 W 3000K PHASE CUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508001RWW33C
Ref.Sonepar
828659
EAN
8445028760512
La luminaria empotrable Downlight Noon blanco LED 5W 3000K de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 70mm y un ángulo de haz de 38º, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y precisa en cualquier espacio. Su regulación Phase Cut permite un control preciso de la intensidad de luz, mientras que su potencia nominal de 5W garantiza un bajo consumo energético. Fabricada con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, esta luminaria cuenta con un diseño elegante y acabados en color blanco. Además, su resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23 la hacen ideal para aplicaciones en interiores. Con una garantía de 3 años, la luminaria empotrable Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una opción confiable y duradera para cualquier proyecto de instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


