KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 7 W 2700K DALI - 508002RWW32D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RWW32D
Ref.Sonepar
892216
EAN
8445028744291
El Downlight Noon de la marca KOHL LIGHTING es un producto de alta calidad diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight empotrado cuenta con un marco de ø83mm en color blanco-blanco y un ángulo de haz de 38º, lo que lo hace ideal para iluminar de manera precisa y eficiente cualquier espacio. Con una potencia nominal de 7W y una regulación Dali, este downlight ofrece una iluminación óptima sin sacrificar la eficiencia energética. Su diseño en aluminio y policarbonato garantiza durabilidad y resistencia, mientras que su instalación empotrada con marco lo hace perfecto para cualquier tipo de techo. Además, cuenta con una garantía de 3 años que asegura su calidad y rendimiento. Cumpliendo con las normativas de seguridad, este downlight tiene una resistencia al impacto de IK03 y un grado de protección IP23, lo que lo hace seguro para su uso en cualquier entorno. Con el Downlight Noon de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una iluminación de alta calidad y diseño moderno en cualquier proyecto de instalación y construcción.


