KOHL LIGHTING - NOON RECESSED WITH FRAME WHITE-WHITE 7 W 3000K DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508002RWW33D
Ref.Sonepar
892218
EAN
8445028744307
La luminaria empotrable Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores. Con un diseño moderno y elegante, este downlight cuenta con una potencia nominal de 7W y un ángulo de haz de 38º, proporcionando una iluminación uniforme y eficiente. Su regulación Dali permite un control preciso de la intensidad de luz, adaptándose a las necesidades de cada ambiente. Fabricado con materiales de alta calidad como aluminio y policarbonato, este downlight tiene un diámetro de 83mm y se instala fácilmente en techos empotrados con marco. Disponible en color blanco, cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23, garantizando su durabilidad y seguridad. Con una garantía de 3 años, el Downlight Noon de KOHL LIGHTING es una opción confiable y eficiente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


