KOHL LIGHTING - NSES RECESSED WITH FRAME WHITE-BLACK 10 W 3000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
513004RWB43
Ref.Sonepar
867816
EAN
8445028713037
El Downlight Nses empotrado con marco de 147x45mm en blanco y negro de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 10W y un índice de reproducción cromática (CRI) de 90, este downlight ofrece una iluminación de alta calidad en tono cálido de 3000K. Su diseño empotrado con marco lo hace ideal para instalaciones en techos y su material de aluminio garantiza durabilidad y resistencia. Además, cuenta con una garantía de 3 años para brindar tranquilidad a los usuarios. Cumple con los estándares de seguridad IK06 y cuenta con un grado de protección IP20. Sin duda, el Downlight Nses de KOHL LIGHTING es una excelente opción para proyectos de iluminación en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


