KOHL LIGHTING - NSES RECESSED WITH FRAME WHITE-BLACK 4 W 2700K NON-DIMM - 513002RWB32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
513002RWB32
Ref.Sonepar
868022
EAN
8445028712153
El Downlight Nses empotrado con marco 75x45mm blanco-negro 4W CRI 90 2700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Este downlight cuenta con una potencia nominal de 4W y no es orientable, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que se requiere una iluminación fija y precisa. Su diseño empotrado con marco lo hace fácil de instalar y su material de aluminio garantiza una alta durabilidad. Además, su color blanco-negro le da un aspecto moderno y elegante. Con una garantía de 3 años, este downlight es una opción confiable y de calidad para cualquier proyecto. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP20, lo que lo hace seguro para su uso en diferentes ambientes. Sin duda, el Downlight Nses de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y duradera.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


