KOHL LIGHTING - NSES TRACKLIGHT WHITE-BLACK 10 W 2700K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
513001WB42
Ref.Sonepar
862523
EAN
8445028702987
El Proyector de carril Nses 137x34.5mm de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño compacto y elegante, este proyector cuenta con una potencia nominal de 10W y una alta calidad de luz gracias a su CRI 90 y temperatura de color de 2700K. Su tipo de regulación no es regulable y su orientación no es ajustable, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que se requiere una iluminación fija y precisa. Fabricado en aluminio y disponible en blanco y negro, este proyector se instala de forma empotrada con marco y es compatible con sistemas de carril Tracklight. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP20. Con el Proyector de carril Nses de KOHL LIGHTING, podrás lograr una iluminación profesional y de alta calidad en cualquier espacio.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


