KOHL LIGHTING - NSES TRACKLIGHT WHITE-BLACK 20 W 2700K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
513002WB32
Ref.Sonepar
869139
EAN
8445028703434
El proyector de carril Nses 270x34.5mm blanco-negro 20W CRI 90 2700K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 20W, este proyector ofrece una iluminación de alta calidad con un índice de reproducción cromática de 90 y una temperatura de color de 2700K. Su diseño de aluminio en color blanco y negro lo hace ideal para cualquier tipo de ambiente. Además, su resistencia al impacto IK06 y grado de protección IP20 garantizan su durabilidad y seguridad en su uso. Este proyector se instala fácilmente en carriles y cuenta con una garantía de 3 años. Una opción confiable y eficiente para aplicaciones en tracklight.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


