KOHL LIGHTING - PANEL CHESS DYNAMIC 40W IP44 K50510.OP.DW

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - PANEL CHESS DYNAMIC 40W IP44 K50510.OP.DW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

505101RWWO01

Ref.Sonepar

407854

EAN

El Panel Chess K-Select empotrado con marco 595x595mm de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la iluminación de espacios interiores en instalaciones y construcciones profesionales. Con un diseño moderno y acabados en aluminio blanco-blanco, este panel cuenta con una potencia nominal de 40W y una regulación no regulable. Su difusor ópalo proporciona una luz suave y uniforme, con un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80 y una temperatura de color ajustable en 3 opciones: 3000K, 4000K y 5700K. Su tamaño de 595x595mm lo hace ideal para ser empotrado en techos y su resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP23) garantizan su durabilidad y seguridad. Además, cuenta con una garantía de 3 años. El Panel Chess K-Select es una excelente opción para profesionales que buscan una iluminación eficiente y de alta calidad en sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING