KOHL LIGHTING - PLAFON DISC SLIM SQ NEGRO 24W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517013SBBO4
Ref.Sonepar
810809
EAN
8499211684949
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una superficie de 225x225mm y un diseño en color negro-negro, esta luminaria cuenta con una potencia nominal de 24W y un CRI >80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad con una temperatura de color de 4000K. Además, su difusor de material opal y su estructura de aluminio aseguran una larga durabilidad y resistencia. Esta luminaria se instala en superficie y no es regulable, y cuenta con una garantía de 3 años. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y tiene un grado de protección IP 43, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones en interiores. Con la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


