KOHL LIGHTING - PNL.CHESS K-SELECT EMP.MO.1195X295MM BLA - 505102RWWS01

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - PNL.CHESS K-SELECT EMP.MO.1195X295MM BLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

505102RWWS01

Ref.Sonepar

790346

EAN

8435466142520

El Panel Chess K-Select de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución eficiente y de alta calidad para iluminar espacios interiores. Este panel empotrado con marco tiene unas dimensiones de 1195x295mm y cuenta con una potencia nominal de 36W. Su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco lo convierten en una opción elegante y moderna para cualquier tipo de ambiente. Además, su tecnología CRI >80 y 3CCT 3000K-400K-5700K garantizan una iluminación de alta calidad y versatilidad en la temperatura de color. El Panel Chess K-Select no es regulable y su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23, lo que lo hace seguro y duradero. Con una garantía de 3 años, este panel es una excelente opción para proyectos de iluminación profesionales.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING