KOHL LIGHTING - PNL.CHESS K-SELECT EMP.MO.595X595MM BLAN - 505101RWWOTP

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - PNL.CHESS K-SELECT EMP.MO.595X595MM BLAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

505101RWWOTP

Ref.Sonepar

751448

EAN

8445028750896

El Panel Chess K-Select empotrado con marco 595x595mm de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 40W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, este panel ofrece una iluminación de alta calidad en tres tonos de luz (3000K-4000K-5700K) gracias a su tecnología 3CCT. Su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco lo hacen ideal para cualquier tipo de ambiente. Además, cuenta con un difusor ópalo que proporciona una luz uniforme y suave. Este panel se instala de forma empotrada con marco, lo que lo hace perfecto para proyectos de construcción y renovación. Con una garantía de 3 años, este panel ofrece una excelente relación calidad-durabilidad. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y tiene un grado de protección IP23, lo que lo hace resistente a impactos y apto para su uso en interiores y exteriores.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING