KOHL LIGHTING - PNL.CHESS WINNER K-SELECT EMP.MO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
505222RWWT
Ref.Sonepar
824029
EAN
8499211871875
El Panel Chess Winner K-Select de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con una medida de 1195x595mm, este panel empotrado con marco ofrece una potencia nominal de 60W y una alta calidad de luz con un CRI >80 y 3 opciones de temperatura de color (3000K-4000K-5700K). Su diseño en aluminio y acabado en blanco-blanco lo convierten en una opción elegante y moderna para cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP23. Ideal para aplicaciones en interiores, este panel no es regulable y su instalación es sencilla gracias a su montaje empotrado con marco. Con el Panel Chess Winner K-Select de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


