KOHL LIGHTING - PROY.CRL.FAME 110X Ø55MM NEGRO-NEGRO 38º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515001BB34
Ref.Sonepar
770583
EAN
8445028775059
El proyector de carril Fame 110x ø55mm negro-negro 38º 10W CRI >80 4000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño moderno y elegante, este proyector cuenta con una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, lo que permite una iluminación precisa y eficiente. Además, su ángulo de basculación de 90º y su capacidad de orientación lo hacen ideal para adaptarse a diferentes espacios y necesidades de iluminación. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, este proyector presenta un acabado en negro que le da un toque de sofisticación y versatilidad. Su montaje en tracklight lo hace fácil de instalar y perfecto para aplicaciones en diferentes entornos, ya sea en comercios, oficinas o espacios residenciales. Con una garantía de 3 años, este proyector ofrece una excelente durabilidad y resistencia, cumpliendo con las normativas de seguridad como su resistencia al impacto IK02 y su grado de protección IP20. En resumen, el proyector de carril Fame de KOHL LIGHTING es una opción confiable y eficiente para profesionales que buscan una iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


