KOHL LIGHTING - PROY.CRL.FAME 110X Ø55MM NEGRO-NEGRO 38º
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
515001BB33
Ref.Sonepar
793791
EAN
8445028775035
El proyector de carril Fame 110x ø55mm negro-negro 38º 10W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales de la instalación y construcción. Con un diseño compacto y elegante, este proyector cuenta con una potencia nominal de 10W y un ángulo de haz de 38º, lo que permite una iluminación precisa y eficiente. Además, su ángulo de basculación de 90º y su capacidad de orientación lo hacen ideal para adaptarse a diferentes espacios y necesidades de iluminación. Fabricado en aluminio y con un acabado en negro, este proyector se integra perfectamente en cualquier ambiente. Cuenta con una garantía de 3 años y su montaje en tracklight lo hace fácil de instalar en diferentes aplicaciones. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK02 y grado de protección IP20, garantizando su durabilidad y seguridad. Con el proyector de carril Fame de KOHL LIGHTING, los profesionales de la instalación y construcción pueden ofrecer una solución de iluminación de alta calidad y rendimiento.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


