KOHL LIGHTING - SHOKO BLANCO TEXTURADO LED 12W 4000K 145MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517042RWWO4
Ref.Sonepar
708740
EAN
8499210207781
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de marco de 145mm y un diseño empotrado, esta luminaria ofrece una solución discreta y elegante para cualquier espacio. Su potencia nominal de 12W y su índice de reproducción cromática de más de 80 garantizan una iluminación eficiente y de alta calidad. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, su acabado en blanco-blanco se adapta a cualquier estilo de decoración. Además, cuenta con una garantía de 3 años para una mayor tranquilidad. Su montaje empotrado con marco permite una fácil instalación en cualquier tipo de techo. Cumple con las normativas de seguridad IK03 y IP23, lo que la hace resistente al impacto y adecuada para su uso en interiores y exteriores. Con la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


