Fin de vida

KOHL LIGHTING - SHOKO BLANCO TEXTURADO LED 6W 3000K Ø90 MM

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - SHOKO BLANCO TEXTURADO LED 6W 3000K Ø90 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517041RWWO3

Ref.Sonepar

619554

EAN

8445028678794

La luminaria de techo Disc Slim empotrado con marco ø90mm blanco-blanco 6W CRI >80 3000K no regulable de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 6W y un diseño empotrado con marco, esta luminaria ofrece una iluminación eficiente y discreta en cualquier espacio. Su difusor de material opal y su cuerpo de aluminio en color blanco-blanco la convierten en una opción elegante y versátil para cualquier proyecto. Además, cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 23. Con la luminaria de techo Disc Slim de KOHL LIGHTING, podrás ofrecer a tus clientes una solución de iluminación de alta calidad y durabilidad.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING