KOHL LIGHTING - SHOKO SQ SURFACE BLANCO TEXTURADO LED 24W 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517013SWWO3
Ref.Sonepar
801990
EAN
8445028679074
La luminaria de techo Disc Slim Square de la marca KOHL LIGHTING es una excelente opción para la instalación en construcciones y proyectos de iluminación. Con un diseño moderno y elegante, esta luminaria de techo cuenta con una superficie de 225x225mm en color blanco-blanco y una potencia nominal de 24W. Su índice de reproducción cromática (CRI) es mayor a 80 y su temperatura de color es de 3000K, ofreciendo una luz cálida y agradable. No es regulable y su instalación es en superficie, lo que la hace ideal para espacios reducidos. El difusor está fabricado en opal y su estructura en aluminio, garantizando una alta calidad y durabilidad. Además, cuenta con una garantía de 3 años. Su montaje es sencillo y puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Cumple con las normativas de resistencia al impacto IK03 y grado de protección IP 43, garantizando su seguridad y durabilidad en cualquier entorno. Con la luminaria de techo Disc Slim Square de KOHL LIGHTING, podrás iluminar tus proyectos con eficiencia y estilo.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


