Fin de vida

KOHL LIGHTING - SHOKO SURFACE BLANCO TEXTURADO LED 6W 4000K

Kohl Lighting, S.L.
CopiarCopiar
KOHL LIGHTING - SHOKO SURFACE  BLANCO TEXTURADO LED 6W 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

517001SWWO4

Ref.Sonepar

623686

EAN

8499211045399

La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 90mm y un diseño en color blanco-blanco, esta luminaria de techo de superficie ofrece una potencia nominal de 6W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad en espacios interiores. Su temperatura de color de 4000K la hace perfecta para ambientes neutros y su tipo de regulación no regulable la hace fácil de instalar. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43). Su montaje en superficie la hace versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones en interiores.

Un producto de KOHL LIGHTING

Descubra la serie KOHL LIGHTING