KOHL LIGHTING - SHOKO SURFACE BLANCO TEXTURADO LED 6W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
517001SWWO4
Ref.Sonepar
766538
EAN
8499211045399
La luminaria de techo Disc Slim de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de 90mm y un diseño en color blanco-blanco, esta luminaria de techo de superficie ofrece una potencia nominal de 6W y un índice de reproducción cromática (CRI) mayor a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad en espacios interiores. Su temperatura de color de 4000K la hace perfecta para ambientes neutros y su tipo de regulación no regulable la hace fácil de instalar. Fabricada con materiales de alta calidad como el aluminio y el difusor opal, esta luminaria cuenta con una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto (IK03) y grado de protección (IP43). Su montaje en superficie la hace versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones en interiores.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


