KOHL LIGHTING - VENUS DASH RECESSED WITH FRAME BL-BL 8 W LED NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501311RBBG
Ref.Sonepar
876450
EAN
8435466100766
La luminaria empotrable Dash GU10 8W de KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad. Con un diámetro de 80mm y un elegante marco negro, esta luminaria es perfecta para espacios interiores. Su potencia nominal de 8W y casquillo GU10 garantizan un rendimiento óptimo, mientras que su diseño orientable permite una iluminación personalizada. Fabricada en aluminio de alta calidad, esta luminaria cuenta con una garantía de 6 años y cumple con las normativas de seguridad IK05, Clase II y grado de protección IP 23. Su instalación empotrada con marco la hace fácil de montar y su resistencia al impacto la convierte en una opción duradera y segura. No pierdas la oportunidad de incorporar la luminaria empotrable Dash GU10 8W de KOHL LIGHTING en tus proyectos de construcción e instalación.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


