KOHL LIGHTING - VENUS DIP IP65 8W LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
501131RBBG
Ref.Sonepar
757238
EAN
8499210917093
La luminaria empotrable DIP GU10 8W de diámetro 86mm con marco negro de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Esta luminaria cuenta con un diseño elegante y moderno, con un marco en color negro y una forma redonda que se adapta a cualquier espacio interior. Su potencia nominal de 8W y su casquillo de lámpara GU10 garantizan una iluminación eficiente y duradera. Además, su tecnología DIP proporciona una luz de alta calidad y un bajo consumo energético. La luminaria no es regulable y no es orientable, pero su instalación empotrada con marco permite una fácil colocación en techos y paredes. Está fabricada en aluminio de alta calidad y cuenta con una garantía de 9 años, lo que asegura su durabilidad y resistencia. Cumple con las normativas de seguridad IK05 y Clase II, y cuenta con un grado de protección IP65, lo que la hace adecuada para su uso en espacios interiores. Su resistencia al impacto y su diseño de alta calidad la convierten en una excelente opción para proyectos de instalación y construcción profesionales.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


