KOHL LIGHTING - VERSUS LITL RECESSED WITH FRAME WH-BL 3 W 3000K NO - 511031RWB33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511031RWB33
Ref.Sonepar
869054
EAN
8434837307643
La luminaria Versus Litl de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para instalaciones y construcciones profesionales. Con un diámetro de marco de 44mm en blanco y negro, esta luminaria empotrada ofrece un ángulo de haz de 30º y una potencia nominal de 3W. Su diseño en aluminio le brinda una apariencia moderna y elegante, y su garantía de 3 años garantiza su durabilidad. Esta luminaria es no regulable y no orientable, y cuenta con un grado de protección IP32 y resistencia al impacto IK05. Perfecta para aplicaciones de iluminación en interiores, su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco. Con la luminaria Versus Litl, KOHL LIGHTING ofrece una solución de calidad para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


