KOHL LIGHTING - VERSUS LITL RECESSED WITH FRAME WH-BL 3 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511031RWB34
Ref.Sonepar
903814
EAN
8434837307650
La luminaria Versus Litl de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación de alta calidad y diseño moderno. Con un diámetro de marco de 44mm, esta luminaria empotrada cuenta con un ángulo de haz de 30º y una potencia nominal de 3W, lo que la hace perfecta para iluminar espacios específicos con una luz blanca y brillante de 4000K y un índice de reproducción cromática superior a 80. Fabricada en aluminio y disponible en una combinación de colores blanco y negro, esta luminaria ofrece una garantía de 3 años y cumple con las normativas de resistencia al impacto IK05 y grado de protección IP32. Su instalación es sencilla gracias a su diseño empotrado con marco, lo que la hace ideal para aplicaciones en interiores como oficinas, tiendas y hogares. Con la luminaria Versus Litl de KOHL LIGHTING, los profesionales pueden ofrecer a sus clientes una solución de iluminación duradera, eficiente y estéticamente atractiva.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


