KOHL LIGHTING - VERSUS MUZZY RECESSED WITH FRAME BL-BL 9 W 4000K NON-DIMM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
511011RBB34
Ref.Sonepar
866610
EAN
8434837306813
La luminaria Versus Muzzy de la marca KOHL LIGHTING es una opción ideal para profesionales de la instalación y construcción. Con un diámetro de marco de ø56mm y un ángulo de apertura de 36º, esta luminaria empotrada en color negro-negro cuenta con una potencia nominal de 9W y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80, lo que garantiza una iluminación de alta calidad en tono neutro (4000K). Su diseño en aluminio le otorga una apariencia moderna y resistente, mientras que su instalación empotrada con marco facilita su montaje en cualquier espacio. Además, cuenta con una garantía de 3 años, lo que asegura su durabilidad y fiabilidad. Cumpliendo con las normativas de seguridad, esta luminaria tiene una resistencia al impacto de IK05 y un grado de protección IP20/33. En resumen, la luminaria Versus Muzzy de KOHL LIGHTING es una excelente opción para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y de alta calidad.
Un producto de KOHL LIGHTING
Descubra la serie KOHL LIGHTING


