KPS - Cable de prueba con clavija EU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de conexión
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Con maleta/bolsa - no
Técnica de conexión - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSMFPROBEUCBINT
Ref.Sonepar
1024667
EAN
8435394776484
Tipo de accesorio:
Cable de conexión
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


