KPS - Cable de prueba con puntas KPS-PT20

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de conexión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

  • Con maleta/bolsa - no

  • Técnica de conexión - 4 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSPT20PEINT

Ref.Sonepar

118386

EAN

8435394710440

Tipo de accesorio:

Cable de conexión

Accesorio:

Pieza de recambio:

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Máxima tensión de trabajo:

1000 V

Capacidad de carga de corriente:

10 A

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Cables de prueba con puntas KPS-PT20. Longitud del cable 1000mm. Corriente máxima 10A. En color rojo, negro. Cubiertas de las puntas extraíbles.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS