KPS - Cámara termográfica dual 256x192 TherCam256
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resolución de display (horizontal) - 240 px
Resolución de display (vertical) - 320 px
Presentación en diagonal - 3.5 in
Con pantalla táctil - no
Imagen térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSTHERCAM256CBINT
Ref.Sonepar
776594
EAN
8435394778525
Resolución de display (horizontal):
240 px
Resolución de display (vertical):
320 px
Presentación en diagonal:
3.5 in
Con pantalla táctil:
no
Imagen térmica:
sí
Imagen visual:
sí
Imagen térmica sobre imagen visual:
sí
Vídeo grabación:
sí
Fotogramas por segundo (fps):
25
Sensibilidad térmica a 30 °C:
0.05 °C
Rango de medición de temperatura:
-20...650 °C
Precisión relativa de medición:
2 %
Franja de onda:
7.5...14 µm
Campo de visión (FOV) horizontal:
26 °
Campo de visión (FOV) vertical:
35 °
Campo de visión instantáneo (IFOV):
2.36 m rad
Focalización automática:
no
Auto orientación:
no
Zoom digital:
4
Con función de memoria:
sí
Memoria interna:
sí
Ranura para tarjeta SD:
sí
Ranura de memoria MiniSD:
no
Ranura para tarjeta MicroSD:
no
Ranura de memoria CompactFlash I:
no
Ranura de memoria CompactFlash II:
no
Conexión USB:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Compatible con AD:
no
Salida de vídeo analógica:
no
Conexión HDMI:
no
Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Conexión FireWire (IEEE1394):
no
Detector enfriado:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con láser:
sí
Con flash incorporado:
sí
Con soporte para trípode:
sí
Apropiado para lentes intercambiables:
no
Con alarma digital:
sí
Con sensor de humedad:
no
Con medidor láser de distancia:
no
Funciona con batería:
sí
Alimentación externa requerida:
no
Máxima duración de batería:
4 h
Grado de protección (IP):
IP43
Peso:
0.74 kg
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


