KPS - Cocodrilo POWERCOMPACT/AL-BL con apertura de 45mm azul - KPSPQAABLUEPEINT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Clip de cocodrilo
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Con maleta/bolsa - no
Técnica de conexión - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSPQAABLUEPEINT
Ref.Sonepar
1299852
EAN
8435394776323
Tipo de accesorio:
Clip de cocodrilo
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Máxima tensión de trabajo:
1000 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


