KPS - Commander de punta con botonera Multicheck/TBP

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Commander de punta con botonera Multicheck/TBP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de conexión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Con maleta/bolsa - no

  • Máxima tensión de trabajo - 600 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSMFPROBCBINT

Ref.Sonepar

901433

EAN

8435394776378

Tipo de accesorio:

Cable de conexión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Con maleta/bolsa:

no

Máxima tensión de trabajo:

600 V

Categoría de circuito de medición:

CAT III

El Commander de punta con botonera Multicheck/TBP de KPS es una solución avanzada para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para ofrecer precisión y control, este dispositivo incorpora una interfaz intuitiva que facilita su uso en diversas aplicaciones. La tecnología Multicheck/TBP permite una verificación rápida y eficiente, asegurando un rendimiento óptimo en cada operación. KPS ha desarrollado este producto pensando en la durabilidad y la fiabilidad, garantizando que los usuarios puedan confiar en su funcionalidad en entornos exigentes.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS