KPS - Comprobador de cables de red RJ KPS-CC620

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Par trenzado

  • Modelo - Comprobador de cable de par trenzado

  • Tipo de indicación - LED

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSCC620CBINT

Ref.Sonepar

639839

EAN

8435394747354

Apto para:

Par trenzado

Modelo:

Comprobador de cable de par trenzado

Tipo de indicación:

LED

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

El KPS CC620 es un probador de cables de red RJ confiable que es compatible tanto con pares trenzados sin protección (UTP) como con pares trenzados con protección (STP). Con la capacidad de verificar la continuidad y la configuración de cables con enchufes modulares, el CC620 es una herramienta valiosa para comprobar circuitos abiertos, cortocircuitos, cables mal conectados, inversiones y pares divididos. Con la unidad principal y un control remoto, una persona puede probar fácilmente T568A, T568B, 10Base-T y Token Ring. La función DEBUG identifica rápidamente qué pares de cables tienen un fallo específico en la conexión, lo que facilita la identificación y solución de cualquier problema. Además, el indicador de batería baja asegura que los usuarios siempre estén al tanto de la vida útil restante de la batería. En general, el KPS CC620 es una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje en la industria de redes o telecomunicaciones.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS