KPS - COMPROBADOR DE CABLES KPS-CC640 - KPSCC640CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - COMPROBADOR DE CABLES KPS-CC640

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Teléfono/ISDN

  • Modelo - Comprobador de cable de conexión

  • Tipo de indicación - LED/acústico

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSCC640CBINT

Ref.Sonepar

637213

EAN

8435394747361

Apto para:

Teléfono/ISDN

Modelo:

Comprobador de cable de conexión

Tipo de indicación:

LED/acústico

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

sí

El KPS CC640 es un comprobador multifuncion diseñado para simplificar el diagnóstico y mantenimiento de cables. Cuenta con instrucciones de sonido y luz para ayudar a los usuarios a identificar y rastrear fácilmente cables o cables. La herramienta también incluye una luz LED de continuidad y tono que permite a los usuarios juzgar rápidamente y con precisión la continuidad de los cables o cables. El KPS CC640 puede recibir señales de tono en líneas telefónicas e identificar el estado de una línea telefónica en funcionamiento, como claro, timbrando o ocupado. Además, puede enviar un tono sólido simple o un tono alternativo dual a cables específicos. Con sus diversas aplicaciones, el KPS CC640 es una herramienta esencial para cualquier persona que trabaje en la industria de las telecomunicaciones o eléctrica.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS