KPS - Comprobador de enchufes y localizador de protecciones KPS-CC820 - KPSCC820CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tensión - LED

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - sí

  • Indicación de fase un polo - sí

  • Detección de tensión sin contactos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSCC820CBINT

Ref.Sonepar

301874

EAN

8435394747385

Indicación de tensión:

LED

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

sí

Indicación de fase un polo:

sí

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Categoría de circuito de medición:

CAT II

El KPS CC820 es una herramienta versátil diseñada para profesionales que trabajan con sistemas eléctricos. Una de sus principales características es su capacidad para probar enchufes y encontrar el diferencial del circuito, lo que lo convierte en una herramienta ideal para identificar el que suministra energía a un enchufe. El KPS CC820 está equipado con indicación acústica y LED, lo que permite una detección fácil y precisa de los interruptores de circuito. Esta función puede ahorrar tiempo y esfuerzo al trabajar con sistemas eléctricos complejos. El KPS CC820 también tiene un diseño compacto, lo que lo hace fácil de usar en espacios pequeños o áreas de difícil acceso. Además, su construcción liviana lo hace fácil de transportar a diferentes sitios de trabajo. En general, el KPS CC820 es una herramienta confiable y eficiente para profesionales que trabajan en la industria eléctrica.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS