KPS - COMPROBADOR DIGITAL SMD KPS-SMD600

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado - no

  • Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) - no

  • Con medida de temperatura - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSSMD600CBINT

Ref.Sonepar

850554

EAN

8435394747422

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

no

Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

máx. rango de medición de capacitancia:

200 µF

Resolución mínima, capacitancia:

Otros

Medición de frecuencia:

no

Prueba de resistencia/prueba de diodo:

no

Medición de potencia y energía:

no

Análisis de armónicos/calidad de potencia:

no

Con medición de decibelios (dB):

no

Medición del valor relativo:

no

Medición de inductancia:

Medición de conductividad:

no

Comprobador de continuidad:

no

Soporte de datos:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Interfaz de Bluetooth:

no

Interfaz IR:

no

El KPS SMD600 es un versátil probador digital de SMD diseñado para medir la capacitancia y la inductancia de dispositivos de montaje en superficie con facilidad y precisión. Este dispositivo cuenta con una pantalla LCD con 2000 cuentas que proporciona lecturas claras y concisas. Ya seas un profesional que trabaja con componentes electrónicos o un aficionado, este comprobador es perfecto para identificar y verificar componentes de montaje superficial. Además, el KPS SMD600 viene con un indicador de batería baja, lo que garantiza que siempre estés consciente de cuándo es el momento de reemplazar las baterías. Con sus características avanzadas y diseño compacto, este probador SMD es una excelente opción para cualquier persona que busque simplificar su proceso de prueba de electrónica.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS