KPS - COMPROBADOR DIGITAL SMD SMART KPS-SMD520
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Visualización múltiple - sí
Con display retroiluminado - no
Intervalo máximo de medición de medidas - 20 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin) - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KPSSMD520CBINT
Ref.Sonepar
606775
EAN
8435394747415
Indicación:
Digital
Visualización múltiple:
sí
Con display retroiluminado:
no
Intervalo máximo de medición de medidas:
20 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
0,01 Ohm
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
sí
máx. rango de medición de capacitancia:
6000 µF
Resolución mínima, capacitancia:
Otros
Medición de frecuencia:
no
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Medición de potencia y energía:
no
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
no
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
sí
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
no
Soporte de datos:
no
Memoria de valores medidos:
sí
Interfaz:
no
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Un producto de KPS
Descubra la serie KPS


