KPS - Detector de tensión hasta 10000V KPS-DT100 - KPSDT100CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

  • Indicación de fase un polo - no

  • Detección de tensión sin contactos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT100CBINT

Ref.Sonepar

900206

EAN

8435394747255

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

sí

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT III

El comprobador de tensión KPS DT10 es una herramienta potente y precisa diseñada para la detección de tensión eléctrica sin necesidad de contacto físico. La función de detección de tensión sin contacto garantiza que los usuarios puedan evitar el riesgo de electrocución al probar circuitos eléctricos activos. Este comprobador de voltaje tiene un rango de voltaje de 90V a 1000V AC, lo que cubre la mayoría de los sistemas eléctricos comunes. Su frecuencia de 50/60Hz lo hace compatible con diferentes tipos de equipos, mientras que los indicadores acústicos y LED proporcionan una señal clara al usuario. Además, ha sido clasificado como CAT II 1000V y CAT III 600V, de acuerdo con la norma EN 61010, lo que lo convierte en una elección ideal para electricistas profesionales, técnicos y entusiastas de bricolaje que requieren una herramienta fiable y segura para pruebas eléctricas.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS