KPS - Detector de tensión hasta 1000V KPS-DT120 - KPSDT120CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

  • Indicación de fase un polo - no

  • Detección de tensión sin contactos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT120CBINT

Ref.Sonepar

773714

EAN

8435394747262

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

sí

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT III

El detector de voltaje KPS DT120 es una herramienta práctica para detectar tensión de corriente alterna. Cuenta con indicaciones de sonido y luz para alertar a los usuarios de la presencia de voltaje. La sensibilidad de voltaje de corriente alterna se puede ajustar, y el tester tiene una función de apagado automático para conservar la vida útil de la batería. La función de sensibilidad de memoria permite a los usuarios guardar su nivel de sensibilidad preferido para su uso futuro. El tester es adecuado para su uso en altitudes inferiores a 2000m. Con sus características fáciles de usar, el detector de voltaje KPS DT120 es una excelente opción para profesionales y entusiastas del bricolaje.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS