KPS - Detector de tensión KPS-DT10

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Detector de tensión KPS-DT10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 1 polo

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

  • Indicación de fase un polo - no

  • Detección de tensión sin contactos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT10CBINT

Ref.Sonepar

678235

EAN

8435394710310

Tipo de prueba:

1 polo

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

Entrada de corriente:

Batería

Categoría de circuito de medición:

CAT II

El KPS DT10 Voltage Tester es una herramienta confiable y precisa para detectar la presencia de voltaje eléctrico sin necesidad de contacto físico. Su función de detección de voltaje sin contacto asegura que los usuarios puedan evitar el riesgo de electrocución al probar circuitos eléctricos activos. El rango de voltaje del KPS DT10 es de 90V a 1000V AC, lo que cubre la mayoría de los sistemas eléctricos comunes. Además, su frecuencia de 50/60Hz lo hace compatible con varios tipos de equipos. Los indicadores acústicos y LED proporcionan una señal clara al usuario, incluso en ambientes con poca luz. Con su clasificación CAT II 1000V según EN61010, el KPS DT10 Voltage Tester es una opción ideal para electricistas, técnicos y entusiastas de bricolaje que necesitan una herramienta fiable y segura para pruebas eléctricas.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS