KPS - Detector de tensión KPS-DT20 - KPSDT20CBINT

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar
KPS - Detector de tensión KPS-DT20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 6...380 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT20CBINT

Ref.Sonepar

166405

EAN

8435394710273

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

6...380 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Categoría de circuito de medición:

CAT II

El KPS DT20 es un comprobador de tensión de dos polos con varias características. Es capaz de detectar voltajes tanto de CA como de CC que van desde 6V hasta 380V. El comprobador cuenta con indicadores LED de voltaje y polaridad para proporcionar a los usuarios una clara indicación de los niveles de voltaje y polaridad. Está clasificado como CAT II 400V según EN 61010, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS