KPS - Detector de tensión KPS-DT200

Kps Euman, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de prueba - 2 polos

  • Indicación de tensión - LED

  • Intervalo de medición de tensión - 12...400 V

  • Indicación de dirección de la rotación del campo - no

  • Comprobador de continuidad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KPSDT200CBINT

Ref.Sonepar

639215

EAN

8435394747279

Tipo de prueba:

2 polos

Indicación de tensión:

LED

Intervalo de medición de tensión:

12...400 V

Indicación de dirección de la rotación del campo:

no

Comprobador de continuidad:

no

Indicación de fase un polo:

no

Detección de tensión sin contactos:

no

Soporte de datos:

no

Iluminación punto de medición:

no

Entrada de corriente:

De objeto de prueba (sin batería)

Categoría de circuito de medición:

CAT III

El detector de voltaje KPS DT200 es una herramienta de detección de tensión efectiva y confiable. Se puede utilizar para detectar rápidamente la presencia de voltajes alternos y continuos. El tiempo de operación máximo es de 30 segundos con un tiempo de recuperación de 10 minutos. El detector se puede usar a temperaturas que van desde -10°C hasta 55°C y una humedad relativa inferior al 80%. También se puede usar a altitudes inferiores a 2000m. El KPS DT200 es una herramienta imprescindible para profesionales y aficionados que desean trabajar de manera segura.

Un producto de KPS

Descubra la serie KPS